エスコ
58.5x14.5x 6mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ品番
EA638HD-6
材質
スチール
質量(g)
41
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
350
寸法A(mm)
14.5
寸法E(mm)
25
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
58.5
口の開き(mm)
14.5
内幅(mm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129528
EA638HD-6
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください