エスコ
65x16.0x 7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ品番
EA638HD-7
材質
スチール
質量(g)
60
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
7
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
16
寸法E(mm)
28
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
65
口の開き(mm)
16
内幅(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129537
EA638HD-7
オープン
¥
440
¥
359
アウトレット
¥
395
(税込)
当日出荷
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください