エスコ
72x17.5x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ品番
EA638HD-8
材質
スチール
質量(g)
91
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
650
寸法A(mm)
17.5
寸法E(mm)
31.5
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
72
口の開き(mm)
17.5
内幅(mm)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129546
EA638HD-8
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください