エスコ
33.5x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638HE-2
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
7
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
145
寸法E(mm)
13.5
内高(mm)
33.5
口の開き(mm)
8.5
内幅(mm)
8.5
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129616
EA638HE-2
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください