エスコ
52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ品番
EA638HE-5
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
25.7
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
400
寸法E(mm)
22
内高(mm)
52
口の開き(mm)
13
内幅(mm)
13
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129643
EA638HE-5
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください