エスコ
35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)
エスコ品番
EA638HM-1
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
4.5
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
60
寸法E(mm)
12
寸法T(mm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130212
EA638HM-1
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください