エスコ
39.5x18.0x 3.0mm クイックリング(ステンレス)
エスコ品番
EA638HM-2
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
7.7
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
100
寸法E(mm)
13.5
寸法T(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130264
EA638HM-2
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください