エスコ
45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス)
エスコ品番
EA638HM-3
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
11.9
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
3.5
使用荷重(kg)
130
寸法E(mm)
16
寸法T(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130273
EA638HM-3
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください