曜日別特売

53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス)

53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス) - エスコ
エスコ品番EA638HM-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)18種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)170寸法E(mm)19寸法T(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50130282EA638HM-4
オープン
710
781(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする