曜日別特売

60.7x27.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス)

60.7x27.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス) - エスコ
エスコ品番EA638HM-5材質ステンレス(SUS316)質量(g)30.2種類リングキャッチ線径(Φmm)5使用荷重(kg)270寸法E(mm)22寸法T(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50130298EA638HM-5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする