エスコ
2.0x 175mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JA-103
全長(mm)
175
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
種類
ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)
50
線径(Φmm)
2
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
7
参考使用荷重(kN)
0.59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130754
EA638JA-103
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください