曜日別特売

2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) - エスコ2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) - エスコ2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) - エスコ2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) - エスコ2.0x 320mm ワイヤーキャッチ(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638JA-104全長(mm)320材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)12種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)100線径(Φmm)2使用荷重(kg)60寸法A(mm)20寸法B(mm)7参考使用荷重(kN)0.59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50130763EA638JA-104
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする