エスコ
Φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット
エスコ品番
EA638JB-104
全長(mm)
400
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
ねじ径
M8
線径(Φmm)
4
参考使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50130824
EA638JB-104
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください