曜日別特売

25x47x6mm 四角リング(ステンレス製)

25x47x6mm 四角リング(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638JD-26材質ステンレス(SUS304)質量(g)35種類リンク使用荷重(kg)80寸法A(mm)47寸法D(mm)6表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)25内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50130937EA638JD-26
オープン
695
765(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする