エスコ
35x70mm Wフックカラビナ(ブラック)
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番
EA638JG-22
幅(mm)
35
厚さ(mm)
8
全長(mm)
70
色
黒
材質(本体)
アルミ
質量(g)
16
種類
スナップフック
口の開き(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131086
EA638JG-22
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください