41.0x16.0x 5.0mm スプリングフック(ステンレス)

41.0x16.0x 5.0mm スプリングフック(ステンレス) - エスコ41.0x16.0x 5.0mm スプリングフック(ステンレス) - エスコ41.0x16.0x 5.0mm スプリングフック(ステンレス) - エスコ
エスコ品番EA638JG-9全長(mm)41材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)17種類スナップフック寸法L(mm)41線径(Φmm)5使用荷重(kg)20寸法S(mm)13口の開き(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131156EA638JG-9
オープン
650
715(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする