エスコ
125mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JN-14
全長(mm)
127
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
279
種類
スナップフック
線径(Φmm)
12.7
使用荷重(kg)
675
寸法B(mm)
21.8
寸法C(mm)
20.6
口の開き(mm)
20.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131253
EA638JN-14
オープン
¥
3,520
¥
3,872
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください