50x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製)

50x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA638JP-1材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)18種類スナップフック線径(Φmm)5使用荷重(kg)54寸法A(mm)50寸法D(mm)6.4寸法E(mm)15.5寸法B(mm)6.1寸法C(mm)8.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131323EA638JP-1
オープン
295
325(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50131323
2021-03-15
用途: 防鳥ネットを吊り下げるのに使用

価格が安いので心配しましたが、問題なく使用できました。ステンレスでこのお値段はだんぜんお得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする