エスコ
60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)
エスコ品番
EA638JP-102
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
90
寸法A(mm)
8
表面処理
樹脂コーティング
寸法B(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131332
EA638JP-102
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください