エスコ
50x 5mm スナップフック(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638JP-11
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
19
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
120
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
8
寸法l(mm)
50
寸法m(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131366
EA638JP-11
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください