エスコ
51x 6.4mm スナップフック(スチール製/黒)
エスコ品番
EA638JP-111
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
寸法L(mm)
50
使用荷重(kg)
78
寸法A(mm)
6.4
表面処理
樹脂コーティング
寸法B(mm)
6.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131375
EA638JP-111
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください