79x11.0mm スナップフック(スチール製/黒)

79x11.0mm スナップフック(スチール製/黒) - エスコ
エスコ品番EA638JP-113材質(本体)スチール種類スナップフック寸法L(mm)79使用荷重(kg)170寸法A(mm)11表面処理樹脂コーティング寸法B(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131393EA638JP-113
オープン
565
622(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする