エスコ
70x 7mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JP-13
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
44
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
180
寸法D1(mm)
7
寸法D2(mm)
10
寸法l(mm)
71
寸法m(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131463
EA638JP-13
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください