曜日別特売

140x12mm スナップフック(ステンレス製)

140x12mm スナップフック(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638JP-18材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)260種類スナップフック使用荷重(kg)510寸法D1(mm)12寸法D2(mm)20寸法l(mm)140寸法m(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131515EA638JP-18
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする