エスコ
160x13mm スナップフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JP-19
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
350
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
600
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
160
寸法m(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131524
EA638JP-19
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください