エスコ
120x11.1mm スプリングフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JP-6
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
185
種類
スナップフック
線径(Φmm)
10.9
使用荷重(kg)
243
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
16.5
寸法E(mm)
36.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
19.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131576
EA638JP-6
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください