エスコ
117.6x11.1mm スプリングフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JV-11
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
186
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
225
寸法A(mm)
11.1
寸法D(mm)
16.5
寸法B(mm)
15.2
寸法C(mm)
117.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131707
EA638JV-11
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください