エスコ
158.8x12.7mm スプリングフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JV-13
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
358
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
405
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
24.1
寸法B(mm)
22.1
寸法C(mm)
158.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131725
EA638JV-13
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください