エスコ
50.8x 4.8mm スプリングフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JV-5
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
18
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
54
寸法A(mm)
4.8
寸法D(mm)
6.4
寸法B(mm)
6.4
寸法C(mm)
50.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131734
EA638JV-5
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください