4mm シンブル(ステンレス製)

4mm シンブル(ステンレス製) - エスコ4mm シンブル(ステンレス製) - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131786EA638KA-22
オープン
60
66(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50131786
2021-06-04
用途: 試験評価
製造業

評価の時にケーブルを引っ掛けるのにちょうど良いです。次回も購入します。

対象商品 : 50131786
2019-12-26
用途: 台付きワイヤー作成
製造業

この製品は他社品と比べて全体の大きさが小さい。使用においては特に問題はないと思いますが?

対象商品 : 50131786
2018-01-10
用途: ウインチのワイヤーロープ交換時のアイ(輪)作成にて使用
建設業・工事業

安いけどしっかりした作りでこれで十分働いてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする