曜日別特売

5mm シンブル(ステンレス製)

5mm シンブル(ステンレス製) - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131795EA638KA-23
オープン
70
77(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: ロープの端末処理

JIS型や鉄製は肉厚で、ロープ装着後にリングキャッチの開口部を通せなくなることがありますが、本品は肉薄で錆びる心配も無いため、使い勝手が良いです。
10個まとめ売りで安くなるとうれしいです。

対象商品 : 50131795
2023-04-24
用途: アンテナのステー工事に使用
幸伸通信技術 有限会社卸売・小売業

何回か購入していますが、ステンレスの割に割安で満足です。
アマチュア無線のアンテナをルーフタワーの屋根に乗せて取り付ける時の
ステー線を保護するのに使用しています。
形状も良く、錆びないので重宝しています。

対象商品 : 50131795
2022-02-01
用途: オリジナルワイヤー制作
建設業・工事業

シンブルを使うことでのメリットはコスパ以上です。隙間も簡単に広げられるので工作時不都合はないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする