曜日別特売

6mm シンブル(ステンレス製)

6mm シンブル(ステンレス製) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131804EA638KA-24
オープン
95
105(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50131804
2024-01-02
用途: ワイヤーの端末処理
農・林・水産業

ワイヤーの端末処理時に使用、ワイヤーの端をクリップで輪にして使用すると、端が細く絞られ、そのうちワイヤーがほつれて切れてくるので、新ブルを入れて使用すると、直接ワイヤーがこすれることもなく、長持ちするので、端末処理の時には必需品です。

対象商品 : 50131804
2024-02-11
用途: 既存取替

グラスロープ用に使用。ちょぅど良い強度と適切な価格。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする