エスコ
7mm シンブル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638KA-25
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
10.8
種類
シンブル
寸法a(mm)
7
寸法C(mm)
18
寸法l(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131813
EA638KA-25
オープン
¥
100
¥
110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください