エスコ
12mm シンブル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638KA-28
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
44.1
種類
シンブル
寸法a(mm)
12
寸法C(mm)
28
寸法l(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131847
EA638KA-28
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください