14mm シンブル(ステンレス製)

14mm シンブル(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA638KA-29材質ステンレス(SUS316)質量(g)91種類シンブル寸法a(mm)14寸法C(mm)34寸法l(mm)56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131856EA638KA-29
オープン
620
682(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50131856
2025-06-03
用途: ロープのエンド固定
製造業

ステンレス製の耐久性が高い品が必要でしてので、良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする