エスコ
16mm シンブル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA638KA-30
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
130
種類
シンブル
寸法a(mm)
16
寸法C(mm)
37
寸法l(mm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131865
EA638KA-30
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください