エスコ
20mm シンブル(ステンレス製)
エスコ品番
EA638KA-32
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
190.5
種類
シンブル
寸法a(mm)
20
寸法C(mm)
45
寸法l(mm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131883
EA638KA-32
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください