曜日別特売

1.6mm シンブル(ステンレス製)

1.6mm シンブル(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA638KA-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)1種類シンブル寸法L(mm)12.2寸法D(mm)73.1適合ロープ径(Φmm)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50131892EA638KA-51
オープン
80
88(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50131892
2020-05-02
用途: ガーデンニングのステンレスワイヤーの末端処理
金融・保険業

1mmのステンレスワイヤーの利用にちょうど良いサイズ。ステンレスのため何度でも利用できるのも魅力。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする