エスコ
9mm シンブル(スチール製)
用途
被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番
EA638KB-9
材質
SS400相当品
質量(g)
50
種類
シンブル
寸法L(mm)
51
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
40
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
11
寸法D1(mm)
25
適合ロープ径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50132163
EA638KB-9
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください