エスコ
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ品番
EA638MG-21
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
33
種類
洋灯吊
寸法L(mm)
47
寸法L1(mm)
33
使用荷重(kg)
18
ドリル径(Φmm)
11
寸法A(mm)
21
寸法F(mm)
32
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
42.5
寸法B(mm)
14
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
15
材質(アンカー)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133484
EA638MG-21
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください