エスコ
5.3ton コネクティングリング
エスコ品番
EA638N-5
材質
スチール
寸法L1(mm)
85
使用荷重(kg)
5.3
寸法B(mm)
30
寸法L2(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133606
EA638N-5
オープン
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください