エスコ
8.0ton コネクティングリング
エスコ品番
EA638N-6
材質
スチール
寸法L1(mm)
103
使用荷重(kg)
8
寸法B(mm)
36
寸法L2(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133615
EA638N-6
オープン
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください