曜日別特売

15.0ton コネクティングリング

15.0ton コネクティングリング - エスコ15.0ton コネクティングリング - エスコ15.0ton コネクティングリング - エスコ15.0ton コネクティングリング - エスコ
エスコ品番EA638N-8材質スチール寸法L1(mm)133使用荷重(kg)15寸法B(mm)49寸法L2(mm)51内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133633EA638N-8
オープン
12,100
13,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする