曜日別特売

0.75ton 強力型シャックル

0.75ton 強力型シャックル - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA638NA-2材質スチール寸法L(mm)26ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133728EA638NA-2
オープン
320
352(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50133728
2020-11-23
用途: タワーのステー張り

無線タワーのステーを張るのに使いました。安価ですが高強度なところがよいと思います。ステンレス製と迷いましたがメッキで十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする