エスコ
1.5 ton 強力型シャックル
エスコ品番
EA638NA-4
材質
スチール
寸法L(mm)
36
ねじ径
M14
使用荷重(t)
1.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
18
寸法D1(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133746
EA638NA-4
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください