エスコ
2.0 ton 強力型シャックル
エスコ品番
EA638NA-5
材質
スチール
寸法L(mm)
41
ねじ径
M16
使用荷重(t)
2
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
21
寸法D1(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133755
EA638NA-5
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください