曜日別特売

6.5 ton 強力型シャックル

6.5 ton 強力型シャックル - エスコ
エスコ品番EA638NA-8材質スチール寸法L(mm)71ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133782EA638NA-8-
オープン2,970
2,970
3,267(税込)
翌日出荷
返品不可
64248330EA638NA-8【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン2,830
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
67938617EA638NA-8【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする