エスコ
9.5 ton 強力型ボウシャックル
エスコ品番
EA638NB-10
材質
スチール
寸法L(mm)
103
ねじ径
M33
使用荷重(t)
9.5
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
46
寸法D1(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133816
EA638NB-10
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください