エスコ
12.0ton 強力型ボウシャックル
エスコ品番
EA638NB-11
材質
スチール
寸法L(mm)
119
ねじ径
M36
使用荷重(t)
12
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
52
寸法D1(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133825
EA638NB-11
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください