エスコ
25.0ton 強力型ボウシャックル
エスコ品番
EA638NB-14
材質
スチール
寸法L(mm)
178
ねじ径
M52
使用荷重(t)
25
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
73
寸法D1(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133852
EA638NB-14
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください